Sacou de lucru uvex suXXeed multifuncțional galben, avertisment galben XL

Cod articol.: 8942812
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, galben Galben mătură
Serie uvex suXXeed multifunction
Denumirea producătorului uvex suXXeed multifunction high-visibility
Culoarea galben
Componentele ţesăturii Vâscoză
Tipul de aplicare Materiale ignifuge; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Mărimi internaţionale, Unisex XL
Tip produs Jachetă
Caracteristici reflectorizant
Sex Unisex
Standard DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 8942812
EAN / GTIN 4049358706499
Număr producător 8942812
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Colecția multifuncțională uvex suXXeed cu vizibilitate ridicată nu numai că protejează împotriva arcului, ci este și ignifugă. Utilizarea materialelor cu un conținut ridicat de lyocell oferă produselor un management excelent al umidității și este, de asemenea, realizată dintr-o materie primă regenerabilă. Și pentru că uneori este întuneric chiar și cu electricitate și foc, linia este complet echipată cu benzi reflectorizante. Îți garantăm că vei fi acolo.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • jachetă sport multifuncțională
  • Guler înalt
  • Fieba leasingului
  • toate elementele de închidere sunt acoperite
  • contrast negru
  • 2 buzunari la piept, 2 buzunari laterale, 1 buzunar interior
  • Lățimea tivului mânecii reglabilă cu nasture
  • Elemente elastice în zona spatelui
  • Bande reflectorizante, câte 2 pe mâneci și pe trunchi, 1 bandă reflectorizantă peste umăr
  • pictograme brodate

Caracteristici de confort

  • un nivel foarte bun de gestionare a umidității datorită conținutului de Lyocell®
  • senzație plăcută pe piele
  • croială sportivă
  • design dinamic
  • material ultraușor

Caracteristici de protecție

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611:2015 Clasa 1 - A1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • IEC 61482-2:2020 APC-2 în combinație cu articolele 17237, 17238 sau 17239 (Polo cu mâneci lungi)
  • EN 13084:2005 + A1:2009 Tipul 6
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Clasa 2
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Clasa 3, în combinație cu articolul 89575 (pantaloni) sau articolul 89649 (salopetă)

Din aceeași serie "uvex suXXeed multifunction" Vedeţi-le pe toate