Veste de travail uvex suXXeed multifonction jaune, jaune avertissement XL

Réf.: 8942812
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
Teinte, Jaune Jaune genêt
Série uvex suXXeed multifunction
Référence fabricant uvex suXXeed multifunction high-visibility
Couleur Jaune
Composition du tissu viscose
Type d’application protection ignifuge; signalisation
Taille internationale, Unisexe XL
Type de produit vestes
Caractéristiques réfléchissant
Sexe Unisexe
Norme DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 8942812
EAN / GTIN 4049358706499
Réf. fabricant 8942812
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le tissu difficilement inflammable résiste à la chaleur et aux arcs électriques. De même, la conception des manches « High-Rise » veille à ce que ce modèle polyvalent accompagne tous les mouvements. Vous êtes ainsi tout aussi flexible que les champs d'application de cette collection. Que ce soit dans l'industrie électrique, automobile ou de l'acier, la collection uvex suXXeed multifunction remplit notre mission « protecting people ».

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • veste de sport multifonctionnelle
  • Col droit
  • La frénésie du leasing
  • tous les éléments de fermeture sont recouverts
  • contraste noir
  • 2 poches de poitrine zippées, 2 poches latérales, 1 poche intérieure
  • Largeur de l’ourlet des manches réglable à l’aide d’un bouton-pression
  • Éléments extensibles dans le dos
  • 2 bandes réfléchissantes sur chaque manche et le torse, 1 bande réfléchissante sur l’épaule
  • pictogrammes brodés

Caractéristiques de confort

  • excellente gestion de l’humidité grâce à la teneur en Lyocell®
  • sensation agréable sur la peau
  • coupe sportive
  • design dynamique
  • matériau ultraléger

caractéristiques de protection

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611:2015 Classe 1 - A1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • CEI 61482-2:2020 APC-1
  • CEI 61482-2:2020 APC-2 en combinaison avec les articles 17237, 17238 ou 17239 (Polo à manches longues)
  • EN 13084:2005 + A1:2009 Type 6
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 2
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016, classe 3, à associer avec l’article 89575 (pantalon) ou l’article 89649 (salopette)

De la même série "uvex suXXeed multifunction" Afficher tout