Parka uvex suXXeed multifuncțional galben, avertisment galben M

Cod articol.: 8970410
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, galben Galben mătură
Serie uvex suXXeed multifunction
Denumirea producătorului uvex suXXeed multifunction high-visibility
Culoarea galben
Componentele ţesăturii Vâscoză
Tipul de aplicare Materiale ignifuge; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Mărimi internaţionale, Unisex M
Tip produs Hanorac
Caracteristici reflectorizant
Sex Unisex

Identificare și clasificare

Cod articol 8970410
EAN / GTIN 4049358704662
Număr producător 8970410
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Colecția multifuncțională uvex suXXeed cu vizibilitate ridicată nu numai că protejează împotriva arcului, ci este și ignifugă. Utilizarea materialelor cu un conținut ridicat de lyocell oferă produselor un management excelent al umidității și este, de asemenea, realizată dintr-o materie primă regenerabilă. Și pentru că uneori este întuneric chiar și cu electricitate și foc, linia este complet echipată cu benzi reflectorizante. Îți garantăm că vei fi acolo.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Guler ridicat cu glugă integrată
  • Glugă reglabilă pe lungime și detașabilă prin fermoar
  • 2 buzunari laterali mari, cu mult spațiu de depozitare
  • 2 limbi exterioare, de ex. pentru detectoare de gaz
  • Lățime reglabilă a tivului mânecii
  • jachetă interioară călduroasă cu fermoar

Caracteristici de confort

  • Parka impermeabilă cu protecție multifuncțională, concepută pentru cele mai înalte standarde
  • rezistent la vânt și impermeabil, precum și respirabil

Caracteristici de protecție

  • EN ISO 11611 Clasa 1-A1
  • EN ISO 11612:2015 A1, B2, C2, E2, F2
  • EN 1149-5:2018
  • IEC 61482-2:2020 APC-2
  • EN 13034 tip 6
  • EN ISO 20471 Clasa 2
  • EN 14058 cu căptușeală termică opțională

Din aceeași serie "uvex suXXeed multifunction" Vedeţi-le pe toate