• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Tricou Polo uvex suXXeed albastru/ultramarin XL

Cod articol.: 8930212
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie suXXeed
Denumirea producătorului uvex suXXeed
Culoarea albastru
Tip produs Tricou Polo
Mărimi internaţionale XL
Forma potrivită Normal
Sex Bărbaţi

Identificare și clasificare

Cod articol 8930212
EAN / GTIN 4031101659534
Număr producător 8930212
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Colecția uvex suXXeed ajunge cu adevărat la miezul problemei: Funcționalitate sofisticată, design sportiv, contraste interesante de culori, combinații neobișnuite de materiale și o croială care se potrivește ca o mănușă. Această consistență este la fel de populară în rândul femeilor ca și în rândul bărbaților. Și își dovedește valoarea în industrie și comerț, precum și în timpul liber. uvex suXXeed urmărește cu dezinvoltură fiecare utilizare și fiecare mișcare. O potrivire perfectă - despre asta este vorba. Este o parte indispensabilă a conceptului de succes. Potrivire fără compromisuri. Potrivit pentru timpul liber.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Tricou polo elegant din material TENCEL® ecologic
  • gestionarea optimă a umidității
  • Rând de două nasturi
  • certificat conform standardului OEKO-TEX® 100
  • disponibil în culorile: roșu chili, albastru ultramarin
  • mărimi disponibile: XS până la 6XL
  • Material: 60 % Lyocell (TENCEL®), 40 % poliester

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de lucru
  • Tip produs Sub-tipuri: nu
  • Tip produs: Cămăși
  • Culoare (filtru): albastru
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: XL

Din aceeași serie "suXXeed" Vedeţi-le pe toate