Jachetă de lucru uvex suXXeed mobilitate gri, grafit 5XL

Cod articol.: 8886216
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie suXXeed
Denumirea producătorului suXXeed mobility
Mărimi internaţionale, Bărbaţi 5XL
Tip produs Jachetă
Sex Bărbaţi

Identificare și clasificare

Cod articol 8886216
EAN / GTIN 4049358662641
Număr producător 8886216
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Familia suXXeed se duce cu un alt membru. SUXXEED se potrivește perfect și oferă un design sportiv pentru bărbați și femei din industria auto. Ingredientele acoperite și utilizare-ul materialelor robuste nu provoacă daune la zgârieturi. Puteți combina această colecție minunat cu cămășile suXXeed.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Jachetă cu guler ridicat și protecție pentru bărbie
  • fermoar frontal acoperit
  • un buzunar la piept și două buzunare laterale cu închidere cu arici
  • Detalii reflectorizante
  • Culoarea: Grafit
  • mărimi disponibile: de la S până la 6XL
  • 1. Țesătură principală: 65% poliester, 35% bumbac
  • cca. 245 g/m²
  • 2. Țesătură principală: 100% poliester
  • cca. 180 g/m²
  • 3. Țesătură principală: 91 % poliester, 9 % elastan
  • cca. 190 g/m²

Caracteristici de confort

  • 360° de confort pentru o stare de bine la locul de muncă
  • design sportiv
  • Combinație de țesătură mixtă robustă, material softshell și inserții elastice în zona spatelui, pentru un confort la purtare optim
  • Construcția cu mâneci înalte și elasticitatea suplimentară oferă o libertate de mișcare și mai mare

Caracteristici de protecție

  • Standardul OEKO-TEX® 100