Jachetă de lucru uvex suXXeed mobilitate gri, grafit XXL

Cod articol.: 8886213
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie suXXeed
Denumirea producătorului suXXeed mobility
Mărimi internaţionale, Bărbaţi 2XL
Tip produs Jachetă
Sex Bărbaţi

Identificare și clasificare

Cod articol 8886213
EAN / GTIN 4049358662610
Număr producător 8886213
L-Număr L01660 1671
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Familia suXXeed se duce cu un alt membru. SUXXEED se potrivește perfect și oferă un design sportiv pentru bărbați și femei din industria auto. Ingredientele acoperite și utilizare-ul materialelor robuste nu provoacă daune la zgârieturi. Puteți combina această colecție minunat cu cămășile suXXeed.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Jachetă cu guler ridicat și protecție pentru bărbie
  • fermoar frontal acoperit
  • un buzunar la piept și două buzunare laterale cu închidere cu arici
  • Detalii reflectorizante
  • Culoarea: Grafit
  • mărimi disponibile: de la S până la 6XL
  • 1. Țesătură principală: 65% poliester, 35% bumbac
  • cca. 245 g/m²
  • 2. Țesătură principală: 100% poliester
  • cca. 180 g/m²
  • 3. Țesătură principală: 91 % poliester, 9 % elastan
  • cca. 190 g/m²

Caracteristici de confort

  • 360° de confort pentru o stare de bine la locul de muncă
  • design sportiv
  • Combinație de țesătură mixtă robustă, material softshell și inserții elastice în zona spatelui, pentru un confort la purtare optim
  • Construcția cu mâneci înalte și elasticitatea suplimentară oferă o libertate de mișcare și mai mare

Caracteristici de protecție

  • Standardul OEKO-TEX® 100

Din aceeași serie "suXXeed" Vedeţi-le pe toate