{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 6475 | |
| Dimensiuni șine | pătrat | |
| Înălţimea capului | 50 mm | |
| Lăţimea capului | 120 mm | |
| Lungimea totală | 305 mm | |
| Unitate greutate fără coadă | metric | |
| Greutate fără coadă | 2.000 g | |
| Protecţie coadă | ja | |
| Modalitate | oțel | |
| Execuție | coadă din 1 component | |
| Material, Coadă | lemn de frasin | |
| Tip produs | baroase | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 8887290 | |
| EAN / GTIN | 4010883888721 | |
| Număr producător | 8887290 | |
| L-Număr | L60160 3718 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |