Jachetă matlasată uvex suXXeed portocaliu / chili S

Cod articol.: 8930409
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, portocaliu Brun portocaliu
Serie suXXeed
Denumirea producătorului uvex suXXeed
Culoarea portocaliu
Tipul de aplicare Protecţie la frig
Mărimi internaţionale, Unisex S
Tip produs Jachetă
Sex Unisex

Identificare și clasificare

Cod articol 8930409
EAN / GTIN 4031101658148
Număr producător 8930409
L-Număr L01660 1132
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Colecția uvex suXXeed ajunge cu adevărat la miezul problemei: Funcționalitate sofisticată, design sportiv, contraste interesante de culori, combinații neobișnuite de materiale și o croială care se potrivește ca o mănușă. Această consistență este la fel de populară în rândul femeilor ca și în rândul bărbaților. Și își dovedește valoarea în industrie și comerț, precum și în timpul liber. uvex suXXeed urmărește cu dezinvoltură fiecare utilizare și fiecare mișcare. O potrivire perfectă - despre asta este vorba. Este o parte indispensabilă a conceptului de succes. Potrivire fără compromisuri. Potrivit pentru timpul liber.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Jachetă matlasată ușoară ca o pană, perfectă pentru a fi purtată sub jacheta de iarnă
  • se poate combina cu 89418 și 89419
  • Purtate împreună, oferă o protecție ideală împotriva vântului și intemperiilor
  • mărimi disponibile: XS până la 6XL
  • disponibil în culorile: roșu chili, albastru ultramarin
  • Material: 100 % poliester (1. Material exterior), 92 % poliester, 8 % elastan (2. Material exterior), 100 % poliester (căptușeală și umplutură)

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de lucru
  • Tip produs Sub-tipuri: nu
  • Tipul de produs subtipuri: Jachetă matlasată
  • Culoare (filtru): portocaliu
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: S

Din aceeași serie "suXXeed" Vedeţi-le pe toate