Extractor cu trei braţe, Tip: 3

Cod articol.: 880130 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor cu trei braţe
Cuprins o singură parte
Putere 10 t
Lătime de prindere exterioară min. 46 mm
Lătime de prindere exterioară max. 250 mm
Adâncime de prindere max. 200 mm
Lătime de prindere interioară min. 180 mm
Lătime de prindere interioară max. 340 mm
Cuplu max. 250 Nm
Hexagon exterior 27 mm
Greutate 9,615 kg
Denumirea producătorului 30
Număr de cârlige 3
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 880130 3
EAN / GTIN 4021176013546
Număr producător 30-3
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Cu braţe de extragere reversibile (pentru lucrări de extragere exterioare şi interioare). Braţe de extragere deplasabile pe traverse pentru diferite ⌀ ale pieselor. Traversă şi braţe de extragere din oţel pentru scule de înaltă calitate; şurub puternic cu vârf bilateral (sferă şi vârf).

Aplicaţie:

Utilizabile universal pentru extragerea de lagăre, discuri, roţi dinţate şamd. La 880100 Ref. 5 adâncimea de prindere de 400 mm (normală) poate fi extinsă până la 700 mm prin reglarea braţelor.