Trojramenný stahovák, Typ: 3

Artiklové číslo: 880130 3
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
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tříramenný stahovák
Obsah jednotlivý díl
Výkon 10 t
Rozpětí vnější min. 46 mm
Rozpětí vnější max. 250 mm
Hloubka upnutí max. 200 mm
Rozpětí vnitřní min. 180 mm
Rozpětí vnitřní max. 340 mm
Maximální krouticí moment 250 Nm
Vnější 6hran 27 mm
Hmotnost 9,615 kg
Označení výrobce 30
Počet háků 3
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880130 3
EAN / GTIN 4021176013546
Číslo výrobce 30-3
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (pro vnější a vnitřní stahování). Stahovací ramena jsou posuvná na traverze pro různé ⌀ obrobků. Traverza a stahovací ramena z kvalitní nástrojové oceli; silná vřetena a s 2strannou špičkou vřetena (kulička a hrot).

Použití:

Univerzálně použitelné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. U 880100 vel. 5 lze hloubku upnutí 400 mm (běžná) zvětšit přesazením ramen až na 700 mm.