{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | galben | |
| Prinderea conductelor este posibilă | ja | |
| Deschidere pentru ţevi până la b | 1/8 inch | |
| Deschidere pentru ţevi până la b | 6 inch | |
| Deschidere min. b | 10 mm | |
| Deschidere max. b | 165 mm | |
| Bacuri înlocuibile | da | |
| Execuție | mecanic | |
| Greutate | 21 kg | |
| Material | fontă | |
| Suprafaţă | călit; vopsită | |
| Tip produs | Menghină pentru ţevi |
| Cod articol | 868651 6 | |
| EAN / GTIN | 4039976127622 | |
| Număr producător | 120250 R | |
| Producător/responsabil | REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, www.rems.de |