Tvirtas grandininis vamzdžių spaustuvas „Aquila WB“, Vamzdžių suspaudimo tarpas iki: 6in

Prekės Nr.: 868651 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžių suspaudimo tarpas iki (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo tarpas 10 mm - 165 mm
Svoris 21 kg
Produkto rūšis Vamzdžių spaustuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 868651 6
EAN / GTIN 4039976127622
Gamintojo numeris 120250 R
Gamintojas / atsakingas asmuo REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Germany, www.rems.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grandininis vamzdžių spaustuvas darbastalio tvirtinimui. Lengvai ir saugiai pritvirtinkite vamzdžius specialiai dantytais, v formos gnybtais ir stabilia įtempimo grandine su greituoju tvirtinimu.
  • Stabili ketaus pagrindo plokštės konstrukcija su įmontuotu grandininiu vamzdžių spaustuvu, vamzdžių atrama ir lenkimo įtaisu.
  • Specialiai dantyta ir grūdinta dviguba užspaudimo lūpa, lengvai keičiama, prizmatiška, skirta saugiam vamzdžių tvirtinimui.
  • Įtempimo grandinė su tvirtomis jungtimis, lengvai įtempiama dėl greito atleidimo ir trapecinio srieginio veleno.
  • Montavimui ant darbastalio - atkreipkite dėmesį į darbastalio apkrovą.

Paskirtis:

Patikimas 1/8 colio − 6 colių (10− 165 mm) vamzdžių ir ruošinių užspaudimas.

Pastaba:

Reguliuojamą medžiagų laikymo stovą rasite Nr. 919904, o darbastalius – Nr. 921001.