• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Řetězový svěrák „Aquila WB“, Rozsah upnutí pro trubky do: 6palec

Artiklové číslo: 868651 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí pro trubky do (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva žlutá
Možné upnutí potrubí ano
Šířka upnutí pro trubku od 1/8 palec
Šířka upnutí pro trubku do 6 palec
Šířka upnutí min. 10 mm
Šířka upnutí max. 165 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Provedení mechanický
Hmotnost 21 kg
Materiál litina
Povrch Kalené; lakovaná
Druh produktu Svěrák na trubky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 868651 6
EAN / GTIN 4039976127622
Číslo výrobce 120250 R
Výrobce/odpovědná osoba REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, www.rems.de

Popis

Provedení:

Robustní řetězový svěrák pro upevnění k pracovnímu stolu. Pro jednoduché, bezpečné upnutí trubek díky speciálně ozubeným upínacím čelistem ve tvaru v a stabilnímu řetězu s rychlouzávěrem.
  • Stabilní litá konstrukce základní desky odolná proti zkroucení se zabudovaným řetězovým svěrákem, dosedací plochou pro trubky, ohýbací zařízení.
  • Speciálně ozubená a tvrzená dvojitá upínací čelist, snadno vyměnitelná, prizmatického tvaru, pro bezpečné upnutí trubek.
  • Upínací řetěz se stabilními články, lehce napínatelný díky rychlouzávěru a lichoběžníkovému vřetenu.
  • K upevnění na pracovní stůl − dodržujte prosím nosnost stolu.

Použití:

Spolehlivé upnutí 1/8 palce − 6 palce (10− 165 mm) trubky a plný materiál.

Poznámka:

Nastavitelné stojany na materiál najdete pod č. 919904 a pracovní stoly od č. 921001.