Menghină de mână, Lungimea totală: 120mm

Cod articol.: 863000 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 45 mm
Deschidere max. 22 mm
Lungimea totală 120 mm
Model de lat
Denumirea producătorului 101
Ambalaj neambalate individual
Deschidere min. 0 mm
Tip produs Falcă de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 863000 120
EAN / GTIN 4027474535124
Număr producător 101-120
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Braţ din oţel aliat de îmbunătăţire, cromat, foarte rezistent. Falcă lată cu prismă. Braţ întărit cu ghidaj articulat sigur şi arc special ascuns.
Fus cu filet trapezoidal și piuliță hexagonală.

Piese de schimb:

Şurub de rezervă Cod 863100. A se preciza referinţa menghinei de mână.