Dispozitiv de fixare pentru sudură, „WS”, execuţie uşoară, Lăţimea maximă: 30mm

Cod articol.: 862700 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea maximă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de prindere reglare rapidă nu
Strângere a 2 piese identice 45 mm
Strângere a 2 piese non identice 23 mm; 63 mm
Unghi de prindere min. 90 grad
Unghi de prindere max. 90 grad
Înălţimea bacurilor 30 mm
Adâncime de prindere 30 mm
Bac oscilant ja
Rabatabil nein
Execuție mecanic
Material fontă
Suprafaţă vopsită
Tip produs Dispozitiv de fixare pentru sudură

Identificare și clasificare

Cod articol 862700 30
EAN / GTIN 4008158010427
Număr producător WS3
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Corp metalic cu strat de plastic, unghi de strângere 90°. Elemente de prindere mobile, recomandate şi pentru diferite grosimi ale materialului.

Aplicaţie:

Pentru prindere cu precizie unghiulară, a materialului plat, profilurilor etc., la asamblare, lipire etc. A nu se folosi ca menghine de sudură.