• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Stativ pentru suporturi de plafon şi de montaj, Tip: 1

Cod articol: 861790 1
Reducere
68,05 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului STE BS
Deschidere 610 mm
Greutate 1,5 kg
Pentru ⌀ ţevii 29 mm; 32 mm
Tip produs Picior de stativ

Identificare și clasificare

Cod articol 861790 1
EAN / GTIN 4008158041858
Număr producător STE-BS
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Stativ pliabil pentru suporturi de plafon şi de montaj „STE”. Montaj rapid şi care nu necesită scule.
Construcţie uşoară şi stabilă datorită profilurilor de aluminiu şi plasticului armat cu fibră de sticlă. Dimensiuni în stare pliată (L×l×h): 110 mm × 333 mm × 70 mm.

Aplicaţie:

Aşezare stabilă deoarece forţa suporturilor de plafon strânse acţionează punctual în jos. Suporturile pentru plafon şi pentru montaj se pot aşeza în încăpere cu trepied, fără prindere sus, şi deci se pot folosi şi în mediu exterior.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă