Statybinis stovas lubų ir tvirtinimo atramoms 1

Prekės Nr.: 861790 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas STE BS
Užveržimo tarpas 610 mm
Svoris 1,5 kg
vamzdžių ⌀ 29 mm; 32 mm
Produkto rūšis Trikojo pagrindas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 861790 1
EAN / GTIN 4008158041858
Gamintojo numeris STE-BS

Aprašymas

Modelis:

Sulankstomas trikojis „STE“ luboms ir montavimo atramai. Greitas surinkimas be įrankių.
Lengva ir stabili konstrukcija dėl aliuminio profilių ir stiklo pluoštu sustiprinto plastiko. Išmatavimai sulanksčius (I × P × A): 110 mm × 333 mm × 70 mm.

Paskirtis:

Stabilus stovas, nes sutvirtintos plokštės atramos jėga tam tikruose taškuose veikia žemyn. Lubas ir montavimo atramas galima pastatyti bet kurioje patalpoje naudojant konstrukcinį trikojį be viršutinio tvirtinimo, todėl jas galima naudoti ir lauke.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai