Byggstativ för tak- och montagepelare 1

Article no.: 861790 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning STE BS
spännvidd 610 mm
vikt 1,5 kg
för rör-⌀ 29 mm; 32 mm
Produktslag Stativfot

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 861790 1
EAN / GTIN 4008158041858
Manufacturer number STE-BS

Beskrivelse

Utförande:

Hopfällbart stativ för tak- och montagepelare ”STE”. Snabbt montage utan verktyg.
Lätt och stabil konstruktion tack vare aluminiumprofiler och glasfiberarmerad plast. Yttermått i hopfällt tillstånd (L×B×H): 110 mm × 333 mm × 70 mm.

Användningsdata:

Står stabilt, eftersom kraften från den uppspända takpelaren verkar punktformigt nedåt. Tak- och montagepelarna kan med byggstativet placeras fritt i utrymmet också utan övre uppspänning och kan därmed också användas utomhus.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories