• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Građevinski stalak za potporanj za pokrivanje i montažu, Tip: 1

Artikl br.: 861790 1

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača STE BS
Stezni raspon 610 mm
Težina 1,5 kg
za ⌀ cijevi 29 mm; 32 mm
Vrsta proizvoda Postolje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 861790 1
EAN / GTIN 4008158041858
Broj proizvođača STE-BS
Proizvođač/odgovorna osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Sklopivi stativ za potpornje za pokrivanje i montažu „STE”. Brza montaža bez alata.
Lagana i stabilna konstrukcija zahvaljujući aluminijskim profilima i plastici ojačanoj staklenim vlaknima. Dimenzije u sklopljenom stanju (D׊×V): 110 mm × 333 mm × 70 mm.

Upotreba:

Stabilno postolje, jer sila potpornja za pokrivanje djeluje prema dolje u određenim točkama. Potpornji za pokrivanje i montažu mogu se postaviti bilo gdje u prostoriji sa stativom za konstrukciju bez gornjeg učvršćenja i stoga se mogu koristiti i na otvorenom.