Varijabilna stega s posebnim tlačnim umetkom i 2 stezne poluge 1500 mm

Artikl br.: 861750 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Presjek vodilice 27×13 mm
Stezni raspon 1.500 mm
Istovar 120 mm
Težina 5,97 kg
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 861750 1500
EAN / GTIN 4008158036373
Broj proizvođača SLV150M

Opis

Izvedba:

Varijabilna stega − nova fleksibilnost pri velikim steznim rasponima do 2 m! Tračnica od vučenog profilnog čelika, pocinčana. S obostranim krajnjim osiguračem koji je odspojiv bez alata. Pomični krak od plemenitog čelika, kovan u ljevačkom kalupu. Lakohodno čelično vreteno otporno na trošenje s trapeznim navojem i odvojivim (do 35°) posebnim tlačnim umetkom. Vreteno sa steznom polugom oplemenjeno i brunirano.

Upotreba:

Višestruke mogućnosti primjene kod drva i metala modularnim principom. Pomične čeljusti mogu se zamijeniti drugima ili nadograditi. Bez alata moguće prenamijeniti sa stezanja na rastezanje. Stega se može umetnuti kroz otvor u obratku. Središnje pozicioniranje na obratku sprječava prevrtanje. Pokretna specijalna pritisna kapica omogućava stezanje kosih obradaka do 35°. Maksimalna sila stezanja do cca. 6500 N.

Napomena:

Zamjenski klizni remen, pogledajte popis rezervnih dijelova br. 861756 (T-ručka), 861757 (drvena ručka) ili 861758 (ručica).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi