Variabele schroefklem met speciale aandrukplaat en 2 knevelgrepen 1500 mm

Artikelnummer: 861750 1500
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede van de geleiderail 27×13 mm
Spanwijdte 1.500 mm
Uitsteeklengte 120 mm
Gewicht 5,97 kg
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 861750 1500
EAN/GTIN 4008158036373
Nummer fabrikant SLV150M

Omschrijving

Uitvoering:

Variabele schroefklem − nieuwe flexibiliteit bij grote spanwijdtes tot 2 m! Rail van getrokken profielstaal, verzinkt. Met aan beide zijden een zonder gereedschap los te maken eindstop. Glijdende bek van temperstaal, matrijsgesmeed. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende (tot 35°) speciale aandrukplaat. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

Toepassing:

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden op het gebied van hout en metaal dankzij het modulaire principe. Glijdende bekken kunnen door andere worden vervangen of met andere worden aangevuld. Zonder gereedschap omzetbaar van spannen naar spreiden. Klem kan ook door een opening in het werkstuk worden geschoven. Centrische positionering op het werkstuk voorkomt kantelen. Dankzij de vrij kantelende speciale aandrukplaat kunnen schuine werkstukken tot 35° worden gespannen. Maximale aanklemdruk tot ca. 6500 N.

Tip:

Reservesteunen zie reserveonderdelenlijst nr. 861756 (knevelgreep), 861757 (houten greep) of 861758 (hefboomgreep).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen