Clemă cu şurub din oţel, Deschidere: 120mm

Cod articol: 860500 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GZ
Secţiune transversală a glisierei 15×6 mm
Deschidere 120 mm
Cursă maximă 60 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 860500 120
EAN / GTIN 4008158033792
Număr producător GZ12
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Şină / etrier fix din oţel cu luciu metalic tras, etrier cu alunecare din oţel forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal, brunat.
Placă de presiune mobilă, înlocuibilă fără scule de la Ref. 160. Forţe de strângere până la 6000 N.