Clemă cu şurub din oţel 250 mm

Cod articol: 860500 250
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 24,5×9,5 mm
Deschidere 250 mm
Cursă maximă 120 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860500 250
EAN / GTIN 4008158033990
Număr producător GZ25

Descriere

Execuţie:

Şină / etrier fix din oţel cu luciu metalic tras, etrier cu alunecare din oţel forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal, brunat.
Placă de presiune mobilă, înlocuibilă fără scule de la Ref. 160. Forţe de strângere până la 6000 N.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături