Sargento de tornillo totalmente de acero, Abertura de sujeción: 120mm

Número de artículo: 860500 120
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
718 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de abrazadera sargentos de tornillo
Abertura de sujeción máx. a; b 120 mm
Alcance máx. 60 mm
Grosor riel de deslizamiento 6 mm
Anchura carriles deslizantes 15 mm
Fuerza de sujeción máx. F 6.000 N
Denominación del fabricante GZ
Modelo forma lisa
Tipo de producto Sargentos
Material brazos de sujeción acero
Material riel de deslizamiento acero
Rosca husillo Rosca trapezoidal
Modo de manejo Uso con dos manos
Con placa de compresión
Superficies de apriete con tapa protectora no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 860500 120
EAN / GTIN 4008158033792
Número del fabricante GZ12
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Guía / brazo fijo de acero brillante estirado, brazo deslizante de acero forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado en todos los casos. Husillo de acero de funcionamiento suave con rosca trapezoidal, pavonado.
Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160. Fuerza de sujeción de hasta 6000 N.