uvex 1 pantofi Business S3 albastru lățime 10 dimensiune 47

Cod articol.: 8428147
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Cod articol 8428147
EAN / GTIN 4031101794198
Număr producător 8428147
L-Număr L01670 1051
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Fie la birou sau în atelier - pantofii casual uvex 1 business safety low pot fi combinați elegant cu pantaloni chinos, costume și pantaloni de lucru. La exterior, pantofii cu șireturi uvex 1 business din micro suede albastru închis au un aspect clasic. Șireturile gri deschis, cusăturile decorative sofisticate și cusătura marcantă a tălpii conferă pantofilor cu șireturi și detalii moderne. Pantofii de siguranță cu tăietură joasă arată bine și oferă, de asemenea, protecție fiabilă împotriva riscurilor la locul de muncă: Noul vârf de oțel extra-larg protejează degetele de la picioare împotriva căderilor de obiecte și a impactului. Talpa intermediară rezistentă la penetrare protejează piciorul de obiectele ascuțite de jos, fără a restricționa flexibilitatea pantofului. Talpa din poliuretan SRC previne alunecarea pe plăci ceramice și pardoseli din oțel umede. La aceasta se adaugă tehnologia inovatoare uvex climazone, care previne transpirația excesivă în pantofii de siguranță. Acest lucru face din pantofii eleganți cu șireturi partenerul ideal pentru bărbații activi care fac naveta între birou și parcul fabricii și acordă aceeași importanță stilului, siguranței și confortului.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Pantofi de siguranță moderni, deosebit de ușori și flexibili
  • Potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Materiale pentru tălpi fără siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umectarea vopselei

Caracteristici de confort

  • materiale adaptate condițiilor climatice, care permit transpirația
  • confortabil și moale, fără puncte de presiune
  • talpă interioară antistatică, confortabilă și detașabilă, cu sistem de evacuare a umezelii și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S3L conform EN ISO 20345:2022 cu marcaj suplimentar pentru rezistență foarte bună la alunecare (SR)
  • Pantofi de siguranță care respectă cerințele ESD, cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • capă de protecție din oțel robustă și deosebit de lată, pentru un confort optim la purtare
  • Căptușeală nemetalică, rezistentă la perforare, conformă cu cele mai recente standarde, care nu afectează flexibilitatea pantofului
  • talpă exterioară din poliuretan, cu design ergonomic și proprietăți antiderapante foarte bune

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 1 business
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): albastru
  • Clasă de protecție: S3
  • Gen: Domnilor
  • Dimensiuni: 47
  • Element de închidere: șireturi
  • Marca: Uvex
  • Cap de picior: Capac de oțel
  • Locașul piciorului: tălpicul uvex 1 business climate comfort
  • Materialul din partea superioară: Micro piele de căprioară
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 1 business
  • Lățime: 10