• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 business Halbschuhe S3 blau Weite 10 Größe 47

Artikel-Nr.: 8428147
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8428147
EAN / GTIN 4031101794198
Herstellernummer 8428147
L-Nummer L01670 1051
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ob im Büro oder in der Werkhalle - die lässigen uvex 1 business Sicherheitshalbschuhe lassen sich sowohl zur Chino, Anzug- als auch zur Arbeitshose stilvoll kombinieren. Nach außen hin erscheinen die uvex 1 business Schnürschuhe aus dunkelblauem Mikrovelours im klassischen Look. Die hellgrauen Schnürsenkel, die raffinierten Ziernähte und die markante Sohlennaht verleihen den Schnürschuhen zudem moderne Details. Die Sicherheitshalbschuhe sehen gut aus und schützen zudem zuverlässig vor Risiken am Arbeitsplatz: Die neue, besonders breite Stahlkappe sichert Zehen vor herabfallenden Gegenständen und Stößen ab. Die durchtritthemmende Zwischensohle schützt den Fuß vor spitzen Gegenständen von unten, ohne die Flexibilität des Schuhs einzuschränken. Die SRC-Laufsohle aus Polyurethan verhindert rutschen auf feuchten Keramikfliesen und Stahlböden. Dazu kommt die innovative uvex climazone Technologie, die übermäßiges Schwitzen in den Sicherheitshalbschuhen verhindert. So sind die smarten Schnürschuhe die idealen Begleiter für aktive Männer, die zwischen Büro und Werkhalle pendeln und dabei auf Style, Sicherheit und Komfort gleichermaßen Wert legen.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • moderner, besonders leichter und flexibler Sicherheitshalbschuh
  • Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
  • Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Komfortmerkmale

  • klimaoptimierte, atmungsaktive Materialien
  • angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen
  • auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Schutzmerkmale

  • Schutzklasse S3L nach EN ISO 20345:2022 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SR)
  • Sicherheitshalbschuh erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 100 Megaohm
  • robuste, besonders breite Stahlzehenkappe für besten Tragekomfort
  • nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
  • ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Technische Merkmale

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 1 business
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): blau
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Herren
  • Größe: 47
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: Stahlkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 business
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 1 business
  • Weite: 10

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb