uvex 1 firemní obuv S3 modrá šířka 10 velikost 47

Artiklové číslo: 8428147
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 8428147
EAN / GTIN 4031101794198
Číslo výrobce 8428147
L-číslo L01670 1051
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ať už v kanceláři nebo na prodejně - ležérní business bezpečnostní nízkou obuv uvex 1 lze stylově kombinovat s chinos kalhotami, obleky a pracovními kalhotami. Zvenku mají šněrovací boty uvex 1 business v tmavě modrém mikrosemiši klasický vzhled. Světle šedé tkaničky, důmyslné ozdobné prošívání a výrazný šev podrážky dodávají šněrovacím botám také moderní detaily. Bezpečnostní obuv s nízkým střihem dobře vypadá a zároveň poskytuje spolehlivou ochranu před riziky na pracovišti.: Nová, mimořádně široká ocelová špička chrání prsty před padajícími předměty a nárazy. Mezipodešev odolná proti proražení chrání nohu před ostrými předměty zespodu, aniž by omezovala pružnost obuvi. Polyuretanová podrážka SRC zabraňuje uklouznutí na mokrých keramických dlaždicích a ocelových podlahách. K tomu se přidává inovativní technologie uvex climazone, která zabraňuje nadměrnému pocení v bezpečnostní obuvi. Díky tomu je tato elegantní šněrovací obuv ideálním společníkem pro aktivní muže, kteří dojíždějí mezi kanceláří a výrobní halou a přikládají stejnou důležitost stylu, bezpečnosti a pohodlí.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • moderní, mimořádně lehká a pružná bezpečnostní polobotka
  • Vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože je vyrobeno ze syntetických materiálů
  • Materiály podrážek bez obsahu silikonů, změkčovadel a dalších látek narušujících smáčivost laku

Vlastnosti zajišťující komfort

  • materiály přizpůsobené klimatickým podmínkám a prodyšné
  • příjemně měkký pocit při nošení bez otlaků
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným odpružením v oblasti paty a přední části chodidla

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S3L podle normy EN ISO 20345:2022 s dodatečným označením pro velmi dobrou protiskluznost (SR)
  • Bezpečnostní polobotky splňují požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • robustní, obzvláště široká ocelová špička pro maximální pohodlí při nošení
  • nekovová vložka odolná proti propíchnutí, splňující nejnovější normy, neomezuje pružnost obuvi
  • ergonomicky tvarovaná podešev z polyurethanu s velmi dobrou protiskluzovou úpravou

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 business
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): modrá
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: Pánské
  • Velikost: 47
  • Uzávěr: Tkaničky
  • Značka: uvex
  • Krytka prstů: Ocelová špička
  • stélka: Komfortní stélka uvex 1 business climate
  • Materiál svršku: semišový mikroměkký materiál
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 1 business
  • Šířka: 10