Cuţit de siguranţă SECUMAX OPTICUT cu 1 lamă

Cod articol: 842030
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
298 livrabil imediat
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
Serie SECUMAX
Lungime 112 mm
Tip produs Cuţit de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 842030
EAN / GTIN 4002632803550
Număr producător 436.02
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă cu lamă ascunsă (se poate folosi în 4 moduri). Mâner ergonomic din material plastic cu picior de alunecare extrem de rezistent la frecare, din metal teflonat. Arc integrat din material plastic, care asigură comprimarea materialului de tăiat. Înlocuire simplă şi în siguranţă a lamei.
Pentru tăieturi la tracţiune.

Aplicaţie:

Ideal pentru folii şi materiale spongioase de orice tip.

Piese de schimb:

Pentru lamă de schimb, consultaţi Cod 842037 Ref. 10.