Debavurator de tablă cu 2 discuri de tăiat HSS

Cod articol: 839860
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
784 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 190 mm
Material disc debitare HSS
Tip produs Freze pentru debavurare

Identificare și clasificare

Cod articol 839860
EAN / GTIN 7290003235360
Număr producător DB1000

Descriere

Execuţie:

Suport cu 2 discuri de tăiat care pot fi întoarse şi înlocuite pentru grosimi de material de 0 − 12 mm. Discurile de tăiat uzate pot fi întoarse și utilizate. Cu protecţie pentru mână, împotriva rănirilor prin tăiere.
Din HSS.

Aplicaţie:

Pentru debavurarea pe ambele părţi a tablelor şi materialelor plate într-o singură cursă (2 muchii simultan).