Strgalo za pločevino z 2 rezalnima ploščicama iz HSS

Št. art.: 839860
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
565 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra; črna
Število orodij 1
Izvedba strgala za pločevino
Material visokohitrostno jeklo (HSS)
Nastavek je mogoče zamenjati Da
Število rezil 2
Celotna dolžina 190 mm
Izvedba 2K-držalo
Material, ročaj umetne mase
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka posnemalnik zarobka
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839860
EAN/GTIN 7290003235360
Številka proizvajalca DB1000

Opis

Izvedba:

Držalo z 2 obrnljivima in izmenljivima rezalnima ploščama za materiale debelin 0 −12 mm. Izrabljene rezalne plošče lahko dalje vrtimo in obračamo. Z zaščito rok pred poškodbami.
Iz HSS.

Uporaba:

Za obojestransko posnemanje robov pločevin in ploščatega materiala v enem hodu (2 roba hkrati).