Odstranjivač srha za čelični lim 2 HSS-rezne pločice

Artikl br.: 839860
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
856 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 190 mm
Materijal reznog diska HSS
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 839860
EAN / GTIN 7290003235360
Broj proizvođača DB1000

Opis

Izvedba:

Držač s 2 okretne i izmjenjive rezne ploče za debljine materijala od 0 −12 mm. Istrošene rezne pločice se mogu izmjeniti ili okrenuti. Sa štitnikom za ruke protiv ozljeda.
Od HSS.

Upotreba:

Za pobostrano struganje srha s lima i plosnatog materijala u jednom potezu (istodobno oba brida).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu