• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Lamă de debavurare, cu strat de acoperire TiN, TiN, Tip: S101

Cod articol.: 838530 S101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
8.968 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizabil Pe dreapta
Serie S
Denumirea producătorului Entgraterklinge Typ S101
Cuprins o singură parte
Tip produs Lamă
Strat de acoperire TiN
Lungimea lamei 43 mm
Formă lamă cârlig
Tip lamă Lamă de debavurare
Diametrul arborelui 3,2 mm
Şlefuire Șlefuire pe 1 față
Pentru debavurarea Oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 838530 S101
EAN / GTIN 7290003234301
Număr producător BK1012

Descriere

Notă:

Lamele de tip S pot fi utilizate numai cu următoarele scule cu Cod: 838350; 838400; 838410; 838420; şi 838430.