• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Entgraterklinge, TiN-beschichtet, TiN, Typ: S101

Artikel-Nr.: 838530 S101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 218 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

einsetzbar rechts
Serie S
Herstellerbezeichnung Entgraterklinge Typ S101
Inhalt Einzelteil
Produktart Klinge
Beschichtung TiN
Länge Klinge 43 mm
Form Klinge Haken
Art Klinge Entgraterklinge
Durchmesser Schaft 3,2 mm
Schliff 1-seitiger Schliff
zum Entgraten von Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 838530 S101
EAN / GTIN 7290003234301
Herstellernummer BK1012

Beschreibung

Hinweis:

Klingen des Typs S sind nur nutzbar mit folgenden Werkzeugen der Nr: 838350; 838400; 838410; 838420; und 838430.