• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Čepel odjehlovače, povlak TiN, TiN, Typ: S101

Artiklové číslo: 838530 S101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
10 858 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Lze použít Vpravo
Řada S
Označení výrobce Entgraterklinge Typ S101
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Čepel
Povlak TiN
Délka čepele 43 mm
Tvar čepele hák
Typ čepele Čepel odjehlovače
Průměr hřídele 3,2 mm
Broušení 1stranný výbrus
K odstraňování otřepů Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 838530 S101
EAN / GTIN 7290003234301
Číslo výrobce BK1012

Popis

Poznámka:

Čepele typu S jsou použitelné pouze s následujícími nástroji č: 838350; 838400; 838410; 838420; a 838430.