Set de ştanţe inelare complet în cutie de stocare, Interval de valori de ştanţare: 3-20mm

Cod articol: 832100 3-20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de valori de ştanţare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de valori de ştanţare 3 mm - 20 mm
Tip produs Sculă de ştanţat

Identificare și clasificare

Cod articol 832100 3-20
EAN / GTIN 3700825601594
Producător/responsabil BOEHM SAS, 5388 RD 1082, 42480 LA FOUILLOUSE, France, www.boehm.fr

Descriere

Execuţie:

Suport din 2 componente (până la Ref. 3−20) cu mâner tip pistol cu cuţite de ştanţă înlocuibile, rectificate cu mare precizie. Pentru realizarea de inele pentru etanşare într-o singură operaţie se pot prinde în suport 2 cuţite de ştanţă cu ⌀ diferite.

Aplicaţie:

Pentru perforare sau realizarea de şaibe / inele într-o singură etapă. Pentru cauciuc, piele, pâslă, plastic, plută, stofă sau alte materiale similare.

Livrare:

Câte 1 cuţit de ştanţă ⌀ Cod 832110: 10 buc. Ref. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Posibilităţi de combinare a cuţitelor de ştanţă interior : exterior (mm): 3−10 interior cu 12−20 exterior
Recipient L×l×H (mm): Plastic 140×100×40

Notă:

  • La ștanţare se va folosi ca bază lemnul, pielea sau un material asemănător.
  • Următoarele modalităţi de combinare nu sunt posibile: 20 (interior) cu 22 (exterior) 30 (interior) cu 32 (exterior); 40 (interior) cu 42 (exterior); 50 (interior) cu 52 (exterior).