{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, bej | Bej | |
| Lăţime | 17,5 mm | |
| Culoare perii | Deschis | |
| Culoarea | Bej | |
| Lungime, Coadă | 225 mm | |
| Material, Coadă | lemn | |
| Suprafaţă | natur | |
| Strat de acoperire | Nevopsit | |
| Tip produs | Pensulă plată | |
| Modul de legare a pensulei | Colier de strângere din tablă | |
| Forma cap perie | pătrat | |
| Lungimea perie | 17,5 mm | |
| Aranjare perii | neted | |
| Material peri | Pensulă chinezească | |
| Recomandat pentru | Adezivi; Lăcuit; Vopsele acrilice | |
| Domeniu de utilizare | Aplicație specială | |
| Lungimea totală | 242,5 mm | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 82591210 | |
| EAN / GTIN | 4013307813842 | |
| Număr producător | 82591210 | |
| L-Număr | L01876 100062 | |
| Producător/responsabil | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |