{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, beige | Beige | |
| Largeur | 17,5 mm | |
| Couleur soies | aspect clair | |
| Couleur | beige | |
| Longueur, manche | 225 mm | |
| Matériau, manche | bois | |
| Surface | couleur naturelle | |
| Revêtement | sans vernis | |
| Type de produit | pinceaux plats | |
| Assemblage du pinceau | virole en tôle | |
| Forme tête de pinceau | carré | |
| Longueur soies | 17,5 mm | |
| Disposition des soies | plan | |
| Matériau soies | soies de Chine | |
| Pour | Colles; peinture; peintures acryliques | |
| Domaine d’utilisation | application spéciale | |
| Longueur totale | 242,5 mm | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 82591210 | |
| EAN / GTIN | 4013307813842 | |
| Réf. fabricant | 82591210 | |
| Article hors catalogue | L01876 100062 | |
| Fabricant/personne responsable | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |