Pincel Universal Natural60 beigeCerda en forma de abanico, virola de hojalata y mango corto de madera dura sin pintar. Para todas las pinturas y barnices, así como adhesivos. Especialmente para trabajos de reparación de todo tipo.

Número de artículo: 82591210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, beis Beige
Anchura 17,5 mm
Color cerdas Claro/a
Color Color beis
Longitud, Mango 225 mm
Material, Mango madera
Superficie natural
Recubrimiento Sin barnizar
Tipo de producto Pincel plano
Engarce del pincel Virola de chapa
Forma cabeza de pincel plaza
Longitud cerdas 17,5 mm
Disposición de cerdas liso
Material cerdas Cerdas chinas
Aptitud para Adhesivos; Barnices; Pinturas acrílicas
Intervalo de empleo Aplicación especial
Longitud total 242,5 mm
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 82591210
EAN / GTIN 4013307813842
Número del fabricante 82591210
Número L L01876 100062
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Si se dibujan líneas rectas como parte de un trabajo preliminar o se debe realizar un trabajo de retoque posterior, ayudan los pinceles pequeños, como los extractores de trazos y los pinceles universales. Para el procesamiento de recubrimientos bituminoso