Dispozitiv de îndoit ţevi „Sinus” cu segmente în cutie de transport, Pentru ⌀ exterior al ţevii: 12-22mm

Cod articol.: 822011 12-22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ exterior al ţevii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de îndoit
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Pentru deschiderea nominală a ţevii min. 12 mm
Pentru deschiderea nominală a ţevii max. 22 mm
Unghi de îndoire max. 180 grad
Grosimea peretelui max. 3 mm
Material Oţel; Poliamidă armată cu fibre de sticlă
Serie Sinus
Denumirea producătorului Sinus
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără
Culoarea galben; negru
Pentru diametrul exterior al țevii 12 mm; 15 mm; 18 mm; 22 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 822011 12-22
EAN / GTIN 4039976026925
Număr producător 154003 R
Producător/responsabil REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, www.rems.de

Descriere

Execuţie:

Mașină de îndoit țevi manuală, universală și robustă, pentru îndoirea țevilor prin tragere la rece. Segmentele de îndoire și pantofii de alunecare sunt fabricate din poliamidă armată cu fibră de sticlă, ceea ce înseamnă că sunt foarte robuste și ușoare în același timp. Segmentele de îndoire pentru diversele ⌀ ale ţevii sunt interschimbabile. Dispozitivul de îndoit ţevi poate fi folosit staţionar în menghină sau liber cu mâna.

Aplicaţie:

Pentru îndoirea țevilor de cupru moale și tare, a țevilor de cupru izolate termic, a țevilor de oțel, precum și a țevilor de aluminiu și VA cu un diametru exterior de 10 - 22 mm (pentru țevile VA 12-18 mm). Unghi de îndoire până la 180°. (Grosime maximă a pereţilor ţevilor 1,5 mm, cupru moale până la 3 mm, inox până la 1,5 mm.)

Conţinut:

Aparat de îndoit ţevi: 1 buc.
Câte 1 segment de îndoire pentru ⌀ exterior al ţevii: 12; 15; 18; 22 mm
Câte 1 papuc de glisare pentru ⌀ exterior al ţevii: 12; 15; 18; 22 mm

Livrare:

Compus din mecanism de acţionare a îndoirii din oţel călit, şplinturi, 4 segmente de îndoire, 4 patine de ghidare şi spray special de îndoire în cutie de transportare din tablă de oţel.