Naprava za ukrivljanje cevi »Sinus« s segmenti za ukrivljanje, v kovinski škatli, za zunanji ⌀ cevi: 12-22mm

Št. art.: 822011 12-22
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za zunanji ⌀ cevi (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za zunanji ⌀ cevi 12; 15; 18; 22 mm
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen
Pakiranje Škatla iz jeklene pločevine
Število segmentov za ukrivljanje 4
Število naprav za ukrivljanje cevi 1
Število drsnih škornjev 4
maksimalni kot ukrivljanja 180 stopinj
Material segmenta za ukrivljanje s steklenimi vlakni ojačan poliamid
Material drsnih škornjev s steklenimi vlakni ojačan poliamid
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 822011 12-22
EAN/GTIN 4039976026925
Številka proizvajalca 154003 R
Proizvajalec/odgovorna oseba REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Opis

Izvedba:

Univerzalna, robustna ročna naprava za ukrivljanje cevi za hladno vlečenje cevi. Segmenti za ukrivljanje in drsni nastavki so izdelani iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, kar pomeni, da so zelo odporni in hkrati lahki. Segmenti za ukrivljanje za različne ⌀ cevi so zamenljivi. Napravo za ukrivljanje cevi je možno uporabljati v primežu ali ročno.

Uporaba:

Za ukrivljanje mehkih in trdih bakrenih cevi, toplotno izoliranih bakrenih cevi, jeklenih cevi ter cevi iz aluminija in VA-jekla zunanjega premera 10 − 22 mm (za VA-cevi 12−18 mm). Kot ukrivljanja do 180°. (Maksimalna debelina stene cevi 1,5 mm, mehki baker do 3 mm, VA do 1,5 mm.)

Vsebina:

Naprava za ukrivljanje cevi: 1 St.
Po 1 segment za ukrivljanje za zunanji ⌀ cevi: 12; 15; 18; 22 mm
Po 1 drsnik za zunanji ⌀ cevi: 12; 15; 18; 22 mm

Obseg dobave:

Sestavljena iz pogonskega orodja, zatičev, 4 segmentov za ukrivljanje, 4 drsnih nastavkov in specialnega spreja za ukrivljanje, vse v nosilni škatli iz jeklene pločevine.