Cintreuse pour tubes “Sinus” avec formes, en coffret de transport, Pour ⌀ ext. tuyau: 12-22mm

Réf.: 822011 12-22
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ ext. tuyau (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage caisse / Coffret / Boîte
Signalisation des substances dangereuses SGH02 - Inflammable
Couleur Jaune; orange; noir
Nombre de pièces 11 pc.
Matériau, poignée acier
Type de produit Cintreuses
Pour dim. nominales de tuyau min. 12 mm
Pour dim. nominales de tuyau max. 22 mm
Epaisseur de paroi max. 3 mm
Angle de flexion max. 180 degré
Matériau Acier; Polyamide renforcé de fibres de verre
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 822011 12-22
EAN / GTIN 4039976026925
Réf. fabricant 154003 R
Fabricant/personne responsable REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, www.rems.de

Description

Exécution:

Cintreuse à main universelle robuste pour le cintrage à froid de tubes. Formes et patins de guidage en polyamide renforcé en fibre de verre, à la fois pour une grande résistance et un poids réduit. Les formes pour les différents ⌀ de tubes sont interchangeables. La cintreuse pour tubes peut être utilisée de manière fixe dans l’étau ou de manière portable à la main.

Utilisation:

Pour le cintrage de tubes en cuivre doux et dur ou isolés thermiquement, en acier, en aluminium et en inox présentant un diamètre extérieur compris entre 10 − 22 mm (tubes en inox: 12−18 mm). Angle de cintrage max. 180°. (Epaisseur max. des tubes 1,5 mm, 3 mm pour le cuivre doux, 1,5 mm pour l’inox).

Contenu:

Cintreuses pour tubes: 1 pièce
1 forme de chaque pour ⌀ ext. tube: 12; 15; 18; 22 mm
1 patin de guidage de chaque pour ⌀ ext. tube: 12; 15; 18; 22 mm

Livraison:

Comprenant un mécanisme de cintrage en acier trempé, un axe décrochable, 4 formes, 4 patins de guidage et un spray de cintrage spécial, dans un coffret de transport en tôle d’acier.