Clește de prindere TwinGrip® frontal și lateral cu mânere confortabile gri atramentisat 257 mm

Cod articol: 82 02 250
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
Cod articol 82 02 250
EAN / GTIN 4003773089384
Număr producător 82 02 250
L-Număr L70010 100801
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Șuruburi de prindere, strângere și slăbire TwinGrip® cu capete și dispozitive de acționare uzate.
  • Combinație unică: Funcția de prindere față și cea de prindere laterală, articulația prin apăsare, reglarea butonului.
  • Gură de prindere frontală bitchy, cu dinți robuști și translație ridicată la vârful gurii.
  • Clește foarte subțire și compact: Filigran lucrează chiar și în spații închise, cu o zonă de rotație subțire pentru înșurubare rapidă.
  • Capacități mari de prindere în față și în lateral: Pentru diametre și chei de dimensiuni 5 - 27 mm.
  • Prindere frontală fiabilă a pieselor plate de până la 10 mm prin intermediul unui sistem în trei puncte.
  • Articulație glisantă reglabilă pe șapte căi, cu reglare prin apăsare, pentru reglarea precisă a gamei de prindere.
  • Protecția împotriva strângerii reduce riscul de ciupire a degetelor.
  • Durabil și rezistent datorită unei îmbinări robuste, cu clești.
  • Mâner puternic chiar și componente mari, foarte strânse și cu înălțime redusă, cu SW 527 mm.
  • Cu mânere comfort: Trei componente ergonomice pentru manevrare optimizată și două interfețe KNIPEXtend pentru extensii.
  • - Poziții de reglare: 7Capacitatea pentru țevi (diametru): Ø 1/16 – 13/64inCapacitatea pentru țevi (diametru): Ø 5 - 27mm capacitate pentru piulițe, dimensiunea cheii (mm): Capacitate piulițe 5 - 27 mm, dimensiune cheie (inchi): 13/64 – 1/16in

Avantaj:

  • Clește foarte subțire și compact: Filigran lucrează chiar și în spații închise, cu o zonă de rotație subțire pentru înșurubare rapidă
  • Capacități mari de prindere în față și în lateral: Pentru diametre și chei de dimensiuni 5 - 27 mm
  • Prindere frontală fiabilă a pieselor plate de până la 10 mm prin intermediul unui sistem în trei puncte
  • Articulație glisantă reglabilă pe șapte căi, cu reglare prin apăsare, pentru reglarea precisă a gamei de prindere
  • Protecția împotriva strângerii reduce riscul de ciupire a degetelor