Přední a boční uchopovací kleště TwinGrip® s komfortními rukojeťmi šedé fosfátované 257 mm

Artiklové číslo: 82 02 250
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 82 02 250
EAN / GTIN 4003773089384
Číslo výrobce 82 02 250
L-číslo L70010 100801
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Upínací, utahovací a povolovací šrouby TwinGrip® s opotřebovanými hlavami a pohony.
  • Unikátní kombinace: Funkce předního gripu a bočního gripu, průchozí kloub, nastavení tlačítka.
  • Svědivá přední úchop s robustními zuby a vysokým překladem na špičce úst.
  • Velmi tenké a kompaktní kleště: Filigránová práce i ve stísněných prostorech s tenkou rotující zónou pro rychlé šroubování.
  • Velké přední a boční gripy: Pro průměry a klíče velikosti 5 – 27 mm.
  • Spolehlivé čelní uchopení plochých obrobků do 10 mm pomocí tříbodového systému.
  • Sedmicestný nastavitelný posuvný kloub s tlačítkem pro přesné nastavení rozsahu uchopení.
  • Ochrana proti sevření snižuje riziko sevření prstů.
  • Odolný a odolný díky robustnímu protlačovacími kleštěmi.
  • Výkonný úchop i velké, velmi těsné a nízko usazené komponenty s SW 527 mm.
  • S rukojeťmi comfort: Tři ergonomické komponenty pro optimalizovanou manipulaci a dvě rozhraní KNIPEXtend pro rozšíření.
  • - Nastavovací polohy: 7Kapacita pro trubky (průměry): Ø 1/16 – 13/64in kapacita pro trubky (průměry): Ø 5 – 27 mm Kapacita pro matice, otvor klíče (mm): 5–27 mm Kapacita matic, otvor klíče (palce): 13/64–1/16in

Výhoda:

  • Velmi tenké a kompaktní kleště: Filigránová práce i ve stísněných prostorech s tenkou rotující zónou pro rychlé šroubování
  • Velké přední a boční gripy: Pro průměry a klíče velikosti 5 – 27 mm
  • Spolehlivé čelní uchopení plochých obrobků do 10 mm pomocí tříbodového systému
  • Sedmicestný nastavitelný posuvný kloub s tlačítkem pro přesné nastavení rozsahu uchopení
  • Ochrana proti sevření snižuje riziko sevření prstů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku