• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TwinGrip® Front- und Seitengreifzange mit Comfort-Griffen grau atramentiert 257 mm

Artikel-Nr.: 82 02 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 82 02 250
EAN / GTIN 4003773089384
Herstellernummer 82 02 250
L-Nummer L70010 100801
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TwinGrip® Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben.
  • Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung.
  • Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze.
  • Sehr schlanke und kompakte Zange: filigranes Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben.
  • Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 5 – 27 mm.
  • Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke bis 10 mm durch Dreipunkt-Anlage.
  • Siebenfach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite.
  • Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger.
  • Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk.
  • Greift kraftvoll auch große, sehr fest- und tiefsitzende Bauteile mit SW 527 mm.
  • Mit Comfort-Griffen: aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen.
  • - Einstellpositionen: 7Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 1/16 – 13/64inKapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 5 – 27mmKapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 5 – 27mmKapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): 13/64 – 1/16in

Vorteil:

  • Sehr schlanke und kompakte Zange: filigranes Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben
  • Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 5 – 27 mm
  • Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke bis 10 mm durch Dreipunkt-Anlage
  • Siebenfach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite
  • Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger