Foarfecă pentru ţevi din plastic, Pentru ⌀ până la: 63mm

Cod articol.: 819700 63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ până la (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă pentru ţevi
Proprietăți foarfece Cuţit schimbabil; Funcţie clichet
Nuanță, gri Gri argintiu
Nuanță, roşu Roșu semnal
partea descrisă, Roșu semnal Griffe
partea descrisă, Gri argintiu Schneidblätter
Denumirea producătorului Kunststoffrohrschere, fuer ⌀ bis: 63mm
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea gri; roşu
Recomandat pentru diametrul țeavă (diametru exterior) metric
Diametru max., țeavă (diametru exterior) metric 63 mm
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 819700 63
EAN / GTIN 4045197237552
Număr producător 819700 63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Foarfece pentru tăierea uşoară a ţevilor din material plastic. Reazem lat al ţevii pentru tăietură la unghi drept. Cuţite interschimbabile, călite special.
Avans al cuţitului pe două direcţii prin clichet.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea ţevilor PE, PP, VPE, PB şi PVDF. (La grosimi foarte mici ale pereţilor, pot fi folosite doar în anumite condiţii.) Recomandate pentru pregătirea sudării mufelor. Foarfece pentru ţevi din material plastic pentru tăiere uşoară.

Notă:

Foarfeci pentru furtun, vezi Cod 769940, 769960 şi 769980.