{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri argintiu | |
| Nuanță, roşu | Roșu semnal | |
| Partea descrisă | Schneidblätter; Griffe | |
| Denumirea producătorului | Kunststoffrohrschere, fuer ⌀ bis: 42mm | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri; roşu | |
| Tip produs | Foarfecă pentru ţevi | |
| Proprietăți foarfece | Cuţit schimbabil; Funcţie clichet; Cuţit schimbabil; Funcţie clichet; Cuţit schimbabil; Funcţie clichet; Cuţit schimbabil; Funcţie clichet | |
| Recomandat pentru diametrul | țeavă (diametru exterior) metric | |
| Diametru max., țeavă (diametru exterior) metric | 42 mm | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Material mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 819700 42 | |
| EAN / GTIN | 4045197237545 | |
| Număr producător | 819700 42 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |