Cheie tip cleşte cu manşoane de prindere din 2 componente, Lungimea totală: 150mm

Cod articol: 813720 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
352 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea fălcii 20 mm
Deschidere 0 mm - 27 mm
Lungimea totală 150 mm
Tip produs Chei tip cleşte

Identificare și clasificare

Cod articol 813720 150
EAN / GTIN 4003773069928
Număr producător 86 05 150
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Reglare în trepte prin apăsarea pe buton şi mâner de strângere pentru o forţă de apăsare mare a fălcilor. Cursa dintre suprafeţele de prindere permite prinderea după principiul clichetului.
Cheie tip cleşte cromată, mânere din mai multe componente.
Fălci de prindere paralele, netede; model cromat.

Aplicaţie:

Prindere protectoare a şuruburilor, piuliţelor, armăturilor cromate etc.

Notă:

Fălci moi disponibile cu Cod 813725.