{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Deschidere max. a | 40 mm | |
| Deschidere min. a | 0 mm | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 22 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Culoarea | roşu | |
| Material, mâner | plastic | |
| Tip produs | Chei tip cleşte | |
| Caracteristici | Funcţie de clichet | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 813700 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773035466 | |
| Număr producător | 86 03 180 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |