{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 9005 | |
| Partea descrisă | Blat de lucru; Întregul articol | |
| Nuanță, negru | Albastru Capri; Negru intens | |
| Serie | 98/7 PRO | |
| partea descrisă, Negru intens | Gehäuse; Schubladen | |
| Denumirea producătorului | STAHLWILLE | |
| Material | Oţel superior | |
| Culoarea | negru | |
| Lăţimea totală Bg | 1.001 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 651 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.020 mm | |
| Cu sertare | da | |
| Număr de sertare | 7 buc. | |
| Lățime utilă sertare BnS | 695 mm | |
| Adâncime utilă sertare TnS | 525 mm | |
| Înălţimea utilă a sertarelor HnS | 118 mm; 134 mm; 75 mm | |
| Lungime de tragere (extensie parțială/completă) | 100 % | |
| Sertar capacitate portantă | 40 kg; 60 kg | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Cu perete perforat | da | |
| Lățimea orificiului | 9 mm | |
| Înălțime orificiu | 9 mm | |
| Spațiere găuri | 37 mm | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | da | |
| Cu raft | da | |
| Asistență motorizată la mișcare | nu | |
| Cu protecție împotriva impacturilor | da | |
| Materialul plăcii | oţel superior | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv | |
| Domeniu de utilizare | Dulap mobil pentru scule | |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule | |
| Capacitate portantă max. | 1.400 kg | |
| Greutate | 114 kg | |
| Echipat cu o gamă de scule | nu | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 81200170 | |
| EAN / GTIN | 4018754334506 | |
| Număr producător | 81200170 | |
| L-Număr | L60010 7391 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |