{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 9005 | |
| Popsaná část | Celá položka; Pracovní deska | |
| Barevný odstín, Černá | Kapri modrá; Hluboká černá | |
| Řada | 98/7 PRO | |
| Popsaná část, Hluboká černá | Gehäuse; Schubladen | |
| Označení výrobce | STAHLWILLE | |
| Materiál | Nerezová ocel | |
| Barva | Černá | |
| Celková šířka Bg | 1 001 mm | |
| Celková hloubka Tg | 651 mm | |
| Celková výška Hg | 1 020 mm | |
| Se zásuvkami | ano | |
| Počet zásuvek | 7 ks | |
| Užitná šířka zásuvek BnS | 695 mm | |
| Zásuvky užitná hloubka TnS | 525 mm | |
| Zásuvky užitná výška HnS | 118 mm; 134 mm; 75 mm | |
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) | 100 % | |
| Zásuvky nosnost | 40 kg; 60 kg | |
| S posuvným madlem | ano | |
| S perforovanou stěnou | ano | |
| Šířka otvoru | 9 mm | |
| Výška otvoru | 9 mm | |
| Rozteč otvorů | 37 mm | |
| Hoffmann – rastr perforované stěny | ano | |
| S odkládací plochou | ano | |
| Motorizovaná podpora pojezdu | ne | |
| S ochranným rámem | ano | |
| Materiál deska | ušlechtilá ocel | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 4 ks | |
| Počet kol/koleček celkem | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Materiál kola/válečku | celogumové | |
| Rozsah použití | Dílenský vozík | |
| Druh produktu | Dílenský vozík | |
| Nosnost max. | 1 400 kg | |
| Hmotnost | 114 kg | |
| Vybaveno sortimentem nářadí | ne | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 81200170 | |
| EAN / GTIN | 4018754334506 | |
| Číslo výrobce | 81200170 | |
| L-číslo | L60010 7391 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |